スマートキャンパス 5mm方眼10mm実線 B5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(30枚) 注文コード 68934288 品番 ノーGS30S10ー5NLG
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

うすくて軽いキャンパスノート<スマートキャンパス>(セミB5・5mm方眼罫10mm実線入り・30枚)従来のキャンパスノートより平滑度の高い紙を使用しており、書き心地なめらか

ライトグリーン サイズB5 枚数30枚 紙質中紙:上質紙・薄口60g/m2(森林認証紙) 用途別・5mm方眼罫(10mm実線入り) 製本無線とじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする