コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
スマートキャンパス 5mm方眼10mm実線 B5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
68934297
品番
ノーGS30S10ー5NLY
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
うすくて軽いキャンパスノート<スマートキャンパス>(セミB5・5mm方眼罫10mm実線入り・30枚)従来のキャンパスノートより平滑度の高い紙を使用しており、書き心地なめらか
色
ライトイエロー
サイズ
B5
枚数
30枚
紙質
中紙:上質紙・薄口60g/m
2
(森林認証紙)
罫
用途別・5mm方眼罫(10mm実線入り)
製本
無線とじ