ランドセルカバー(らくろくランドセル専用)クリヤータイプ 幅270mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68934315 品番スクーJA10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コクヨらくろくランドセル専用のランドセルカバーです。透明タイプ/お気に入りのランドセルの色やデザインを隠さない透明タイプ。細かい傷で白化しにくい素材を使用しているので、透明感が長続きします。耐久性を高める特殊加工/破れやすい溶着部分は、特殊な折り返し加工を施すことで、耐久性をアップしました。取り付け簡単/ランドセルの吊カン部分にシリコンゴムパーツで留めるだけで装着可能です。

材質PVC(非フタル酸系可塑剤使用) 本体寸法(mm)280×1×448 適合寸法(mm)カブセ:(最大)幅270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする