ジブン手帳 IDEA A5スリム 2冊パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2冊) 注文コード68934331 品番ニーJCA3N
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ジブン手帳に含まれるメモ帳「IDEA」の2冊パックです。

セット内容メモ帳(スタンダードサイズ)/グリッド3mm罫×2冊 材質表紙:特殊白板紙 サイズA5 枚数40枚 寸法(縦×横)(mm)210×125 紙質中紙:THIN PAPER 製本糸とじセンターミシン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする