コクヨ
コクヨの 手帳・カレンダー
コクヨの 手帳
コクヨの 手帳リフィル
ジブン手帳mini IDEA B6スリム 2冊パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2冊)
注文コード
68934340
品番
ニーJCMA3N
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ジブン手帳miniに含まれるメモ帳「IDEA」の2冊パックです。
セット内容
メモ帳(miniサイズ)/グリッド3mm罫×2冊
材質
表紙:特殊白板紙
サイズ
B6
枚数
40枚
寸法(縦×横)(mm)
182×108
紙質
中紙:THIN PAPER手帳用
製本
糸とじセンターミシン