ジブン手帳(LIFE)A5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(40枚) 注文コード68934349 品番ニーJCL3
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ライフログ手帳「LIFE」です。

材質表紙:特殊白板紙 サイズA5 枚数40枚 寸法(縦×横)(mm)210×125 紙質中紙:MIO PAPER 製本糸とじセンターミシン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする