コクヨ
コクヨの 手帳・カレンダー
コクヨの 手帳
コクヨの 手帳リフィル
ジブン手帳mini(LIFE)B6スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(40枚)
注文コード
68934358
品番
ニーJCML3
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ライフログ手帳「LIFE」です。
材質
表紙:特殊白板紙
サイズ
B6
枚数
40枚
寸法(縦×横)(mm)
182×108
紙質
中紙:MIO PAPER
製本
糸とじセンターミシン