曜日別特売
160-27427 POWER Getter(パワーゲッター)マフラー FUJITSUBO 68934382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POWER Getter(パワーゲッター)マフラー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
メーカートヨタ
車種ヴォクシー Z 2WD マイナー後
ヴォクシー Z 2WD マイナー後
ノア 2WD マイナー後
エスティマ 2.4 2WD
bB 1.3 2WD
bB 1.3 2WD マイナー後
bB 1.5 2WD マイナー後
bB 1.5 4WD
MR2 スーパーチャージャー
MR2 ツインカム16V MT
MR-S
S2000
S-MX 2WD
YRV ターボ 2WD
アイシス プラタナ 2.0 2WD
アトレーワゴン カスタム ターボ 2WD
アルテッツア AS200 マイナー後
アルト ラパン SS 2WD (6型)
インテグラ タイプR
インテグラ タイプR マイナー後
インプレッサ スポーツワゴン WRX
ヴィヴィオ スーパーチャージャー 4WD
ウィッシュ 1.8 2WD
ウィッシュ 1.8 2WD マイナー後
ウィッシュ Z 2.0 2WD
ヴィッツ 1.3 2WD
ヴィッツ RS 1.5 2WD
ヴィッツ RS 1.5 2WD エアロ付
エスティマ 2.4 2WD マイナー後
エスティマ 2.4 4WD
エスティマ 3.0 2WD マイナー後
エスティマ 3.0 4WD マイナー後
エスティマ SC 4WD
エスティマ アエラス 2.4 4WD
エルグランド 3.5 2WD・4WD
エルグランドハイウェイスター 3.3 2WD・4WD
オデッセイ 2.3 2WD
オデッセイ 2.3 4WD
オデッセイ アブソルート 2WD
カプチーノ
ギャラン フォルティス 2.0 NA 2WD
シビック SiR 3ドア MT
シビック タイプR
シビック タイプR ユーロ
シルビア 2.0 ターボ
スイフト 1.3 2WD
スカイライン RS ターボ MT
スターレット ターボ
ステップワゴン 2WD
スプリンタートレノ
スプリンタートレノ ツインカム 20V
セリカ SS-II
セレナ 2WD・4WD
トルネオ ユーロR
ネイキッド ターボ 2WD・4WD
フィット 1.5 2WD
フェアレディZ
マーチ 1.4 2WD
ムーヴ エアロRS・エアロダウンカスタムリミテッド 2WD
ムーヴ エアロダウンRS 2WD
ムーヴ カスタム ターボ 4WD
ムーヴ カスタムターボ 2WD マイナー後
ユーノス ロードスター 1.8
ラルゴ 2WD マイナー前
ラルゴ 4WD マイナー前
ロードスター 1.8 MT
ワゴンR RR 2WD
ワゴンR スティングレー DI 2WD(4型)
ワゴンR ターボ 2WD
エンジン形式1AZ-FSE
1AZ-FSE
2AZ-FE
2NZ-FE
K3-VE
1NZ-FE
4A-GZE
3S-GE
1ZZ-FE
F20C
B20B
K3-VET
EF-DET
1G-FE
K6A
B18C
K20A
EJ20
EN07
2SZ-FE
1MZ-FE
2TZ-FZE
VQ35DE
VG33E
F23A
K24A
F6A・K6A
4B11
B16A
B16B
SR20DET
M13A
FJ20ET
4E-FTE
4A-GE
2ZZ-GE
SR20DE
H22A
L15A
CR14DE
JB-DET
BP-ZE
KA24DE
BP-VE
F6A
型式CBA,DBA-AZR60G
CBA,DBA-AZR60G
GH,TA-ACR30W
GH,TA,UA-NCP30
DBA-QNC20
UA,CBA-NCP31
GH,TA-NCP35
E-AW11
E-SW20
GH,TA-ZZW30
GH,LA-AP1
GF-RH1
TA-M201G
CBA-ANM10W
TA-S320G
TA-GXE10
ABA-HE21S
E,GF-DC2
ABA-DC5
GF-GF8
E-KK4
UA,CBA-ZNE10G
DBA-ZNE10G
UA,CBA-ANE11W
UA,CBA-SCP13
TA,UA,CBA-NCP13
UA,CBA-NCP13
UA,CBA,DBA-ACR30W
GH,TA-ACR40W
TA-MCR30W
TA-MCR40W
E,GF-TCR20W
DBA-ACR55W
GH-APE50・GH-APWE50
E,GF-ALE50・E,GF-ALWE50
GH,LA-RA6
E,GF-RA4
LA,ABA-RB1
E-EA11R・E-EA21R
DBA-CY4A
E-EG6
E,GF-EK9
ABA-FN2
E-PS13
DBA-ZC11S
E-DR30
E-EP82
E-EP91
GF-RF1
E-AE86
E,GF-AE111
GH,TA-ZZT231
GF-PC24・GF-PNC24
GH-CL1
GF,LA-L750S・GF,LA-L760S
LA,UA,CBA-GD3
UA,CBA-Z33
UA,CBA-BK12
LA-L902S
GF-L900S
LA,ABA-L160S
CBA-L152S
E-NA8C
E-W30・E-CW30
E-NW30・E-NCW30
GH-NB8C
GF-MC21S
CBA-MH22S
E-CT21S
内容量1本注文コード68934382品番160-27427
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。

用途マフラー型式CBA,DBA-AZR60Gメーカートヨタエンジン形式1AZ-FSE年式平成16年8月~平成19年6月車種ヴォクシー Z 2WD マイナー後
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-03-11
用途: 愛車のマフラー交換
サービス業

見た目も良いし音も心地良い響きで満足してます。どの車に乗っても
マフラーは、藤壺パワーゲッターを装着してます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする