ノートブック(KOKUYO ME)B罫 A5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(70枚) 注文コード 68934385 品番 KMEーNB665W
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズの無線綴じノートです。中紙はキャンパスノートと同じ紙を使用しています。背クロスにはカッパー色を採用しています。

サイズA5 枚数70枚 寸法(縦×横)(mm)210×148 行数30行 紙質中紙:上質紙(森林認証紙) B罫(6mm) 製本無線とじ 色(表紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする