コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
ノートブック(KOKUYO ME)B罫 A5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(70枚)
注文コード
68934410
品番
KMEーNB665GB
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズの無線綴じノートです。中紙はキャンパスノートと同じ紙を使用しています。背クロスにはカッパー色を採用しています。
色
青
サイズ
A5
枚数
70枚
寸法(縦×横)(mm)
210×148
行数
30行
紙質
中紙:上質紙(森林認証紙)
罫
B罫(6mm)
製本
無線とじ
色(表紙)
青