2穴バインダー(KOKUYO ME)A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 68934516 品番 KMEーTRBPP158MV
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

あなたを今より、私らしくKOKUYOMEシリーズのバインダーノート。ルーズリーフと書類を一緒に収容できます。ルーズリーフも抜き差ししやすい2穴&まっすぐリング。表紙が折り目つきで持ちやすく、大きく開いて閲覧しやすい。薄い背幅なのに100枚+5山見出し収容可能。太いリングで用紙の穴との隙間が狭く、用紙が表紙からはみ出しにくい。穴をあける前の書類や未使用のルーズリーフを一時保管できる内ポケット付き。

セット内容中紙(B5サイズ)10枚・PP製見出しシート(A4サイズ)5枚 材質表紙:R-PP トープローズ サイズA4 外形寸法(mm)(高さ・幅・背幅)307・256・21※とじ具を含んだ最大幅 穴数2穴 最大収納枚数(枚)100 色(表紙)トープローズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする