曜日別特売
SY5540-5GUD-02 SY5_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68934548

SY5_40_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm注文コード68934548品番SY5540-5GUD-02
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする