はがせるノート型ルーズリーフ(KOKUYO ME)B罫6mm A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード68934550 品番KMEーLP916BーLG
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

あなたを今より、私らしくKOKUYOMEシリーズのA4サイズルーズリーフ。ノートのようにクロス製本してあるので、バラけにくく、持ち歩きやすい。ページをはがすとルーズリーフになり、バインダーノートにとじて整理することができます。製本してあるので記入後の一時保管にも便利です。中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

材質表紙:板紙 サイズA4 枚数50枚 穴数30穴 行数43行 紙質上質紙 B罫(6mm) 製本はぎ取り式
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする