コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ステープラー/パンチ
コクヨの ホッチキス
ポータブルステープラー(KOKUYO ME)たためるタイプ 10枚綴じ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68934586
品番
KMEーPSL101MS
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズのホッチキスです。たたんで収納できるので、持ち運びに便利です。コピー用紙約10枚をとじられます。針を外す時に便利なリムーバー付きです。
材質
カバー:ABS、スライダー:POM、その他:スチール
色
CANYON CLAY
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×68×17(たたんだ時)
綴じ枚数
PPC用紙約10枚(2枚から)
使用針
10号針