ソフトリングノートME・50枚5mm方眼A5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50枚) 注文コード 68934595 品番 KMEーSR931S5G
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズのソフトリングノートです。コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。

ピーマン サイズA5 枚数50枚 本体寸法(mm)154×210×17 5mm方眼罫 中紙サイズ(mm)タテ210ヨコ148 製本ソフトリング 中紙上質紙 色(表紙)ピーマン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする