SY5140-4DO SY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68934663

SY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし 注文コード68934663 品番SY5140-4DO
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電圧・切換方式・リード線取出方法など178種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする