ゲルインクボールペン(GOOD TOOLS)0.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68934699 品番 KGTーBPEG5ー102V
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。さらさら書けて、発色が良いゲルインクボールペンです。先端ボールの回転が安定する構造になっており、書き出しからスムーズで、均一な線が書けます。インク処方の工夫により速く乾きます。グリップに面を設けることで指がフィットし、安定して握ることができます。

仕様標準グリップ 軸径×軸長(mm)直径12×143 インク色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする