テープのりつめ替え用テープ(GOOD TOOLS)幅6mm×12m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12m) 注文コード68934751 品番KGTーGTRD4900
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。キャップが横に開くので、ペンケースの中で誤って開きにくいです。コンパクトなボディでありながら、つめ替えができます。キャップが横に開くのでのりを引く位置が見やすいです。のりの糸引きがなく、紙がシワになりにくいのできれいに仕上がります。

仕様強粘着 適合本体KGTーGTDM4900W 材質R-PS テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)12
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする