※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POWER Getter(パワーゲッター)マフラー

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68934766 品番 160-22483
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。

用途マフラー 型式E,GF-AE111 メーカートヨタ エンジン形式4A-GE 年式平成7年5月〜平成12年8月 車種スプリンタートレノ ツインカム 20V
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-03-11
用途:
愛車のマフラー交換
サービス業

見た目も良いし音も心地良い響きで満足してます。どの車に乗っても
マフラーは、藤壺パワーゲッターを装着してます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする