修正テープ(GOOD TOOLS)幅6.5mm×6m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6m) 注文コード68934778 品番KGTーCTNT306W
参考基準価格(税別)¥255 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。ノートの紙に合う色で目立たない修正テープです。テープのキレが良いメタルヘッドとノートの紙と同じテープ色で、目立たずきれいに修正できます。

仕様使い切り・A罫用 材質ケース:R-PS 本体質量(g)8 寸法(mm×m)ープ:6.5×6 外寸法(mm)幅58×奥行26×高さ17
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする