ポータブルステープラ―(GOOD TOOLS)たためるタイプ 10枚綴じ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68934787 品番KGTーPSL101W
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。コンパクトなのにコピー用紙約10枚をとじることができます。たたんで収納できるので、持ち運びに便利です。針を外す時に便利なリムーバー付きです。

材質カバー:ABS、スライダー:POM、その他:スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×68×17(たたんだ時) 綴じ枚数PPC用紙約10枚(2枚から) 使用針10号針
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする