携帯ハサミ(GOOD TOOLS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68934796 品番KGTーPSP320W
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。ペンケースに収納しやすいペンタイプの携帯ハサミです。刃の出し入れが片手でサッと出来るスライド式です。キャップレスなので、キャップを落としたり、無くしたりする心配がありません。刃の接する部分が最小限になる特殊加工刃なので、テープを切ってもベタつかないです。

材質刃部:ステンレス、操作ハンドル部、本体ケース:ABS、スライダー:POM_ 刃形グルーレス 本体寸法(mm)全長110×幅18(刃収納時) 板厚(mm)1.2 刃渡り(mm)42
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする