仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(W4) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 2000 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(-) 内部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(W4) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 2000 mm