シャープペンシル(GOOD TOOLS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68934830 品番 KGTーMPPE105W
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。鉛筆をモチーフにした、シンプルでミニマムなデザインのシャープペンシルです。ノック部分に穴があり、替芯を簡単に補充できます。替芯と本体の色がリンクしているので、芯径選びが分かりやすくなっています。

材質軸:PC、ペン先:PC 軸径×軸長(mm)直径9・145 芯径(mm)0.5 替芯KGTーMPRHB05W 芯色
注意
※替え芯はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする