シャープ替芯(GOOD TOOLS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40本) 注文コード 68934857 品番 KGTーMPRHB05W
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。スリムなスティック型ケースのシャープ替芯です。替芯と本体の色がリンクしているので、芯径選びが分かりやすくなっています。

仕様濃度:HB 材質キャップ:ABS、ケース:PS 長さ(mm)1本:60 芯径(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする