ゲルインクボールペン替芯(GOOD TOOLS)0.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68934927 品番 KGTーBPREG5DB
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥101
販売価格(税別)
92

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。さらさら書けて、発色が良いゲルインクボールペンの替芯です。書き出しからスムーズで、均一な線が書けます。インク処方の工夫により速く乾きます。

ブルーブラック 本体寸法(mm)直径6×111 インク色ブルーブラック 替芯本体:KGT-BPEG5-102DB ボール径(Φmm)0.5 インク水性染料ゲルインク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする