2穴ルーズリーフバインダー<GOODTOOLS>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード68934961 品番KGTーBNPP158W
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。まっすぐな2穴とじ具によって、ルーズリーフもプリントも抜き差ししやすくなっています。表紙が折り目つきなので、片手で持っても用紙がめくりやすいです。薄い背幅なのに100枚+5山見出し収容可能です。太いリングで用紙の穴との隙間が狭く、用紙が表紙からはみ出しにくいです。穴をあける前の書類や未使用のルーズリーフを一時保管できる内ポケット付きです。

セット内容中紙(B5サイズ)10枚・PP製カラー見出しシート(A4サイズ)5枚 材質表紙:R-PP ホワイト サイズA4 外形寸法(mm)(高さ・幅・背幅)307・256・21※とじ具を含んだ最大幅 穴数2穴 最大収納枚数(枚)100
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする