KGTーSRSV537ATーW ソフトリングノート(GOOD TOOLS) コクヨ 68934997

KGTーSRSV537ATーW ソフトリングノート(GOOD TOOLS) コクヨ 68934997
KGTーSRSV537ATーW ソフトリングノート(GOOD TOOLS) コクヨ 68934997
KGTーSRSV537ATーW ソフトリングノート(GOOD TOOLS) コクヨ 68934997
KGTーSRSV537ATーW ソフトリングノート(GOOD TOOLS) コクヨ 68934997

ソフトリングノート(GOOD TOOLS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は罫が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊(70枚)
罫
ドット入りA罫(7mm)
注文コード
68934997
品番
KGTーSRSV537ATーW
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。独自開発のやわらかリングを採用しているので、手にリングが当たっても気になりにくいです。D字型リング形状なので、ページの端がスッキリ揃います。切り取りミシン目入りで、切り離しても使えます。ノートの枚数は70枚です。使いやすく工夫したドット入りの罫内容です。

罫
ドット入りA罫(7mm)
サイズ
A5
紙質
中紙:上質紙
中紙サイズ(mm)
(タテ・ヨコ)210×148
色(表紙)
透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする