マイクロフェザープラスチックハンドルスリットナイフ(セーフシールドタイプ)減菌済 5本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード68935118 品番P0624BUCL
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

線材から形成された刃先は、穿刺力が向上し、安定性の高い優れた切れ味を発揮します。
白内障手術時穿刺切開用スリットナイフ
プラスチックハンドル
刃先先端1.5mmと2.0mm位置にマーキングが、正確な切開をサポートします。

仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/ポリカーボネイド、柄部/ABS樹脂 PBT樹脂●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌 アズワン品番65-8298-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする