インクジェットプリンタ用紙マグネットシート(マット紙) A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード68935180 品番KJーMS51N
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

インクジェットプリンタで印刷できる薄型のマグネットシートです。ハサミ・カッターでお好みの形にカットしてオリジナルのマグネットを作成できます。表面シートににじみが少なく発色が美しい特殊コートを施しています。廃棄時にはマグネットと用紙をきれいに分別できます。

仕様表面/マット紙、裏面/マグネットシート、白色度:白色度83%程度(ISO) 枚数2枚 紙厚(mm)0.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする