カラーレーザー&カラーコピー用 紙ラベル B4

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード68935207 品番LBPーF140N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カラーまたはモノクロのレーザープリンタ・複写機に幅広く対応。

仕様面付番号:B4L1-1 枚数100枚 白色度(%)白色度91程度(ISO) 紙厚(mm)ラベル本体:0.07(総厚130g/m2・0.13mm) ラベルサイズ(mm)364×257 面数ノーカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする