ファクシミリ感熱記録紙 幅257mm×長さ30m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30m) 注文コード 68935216 品番 FAXーT257Aー30N
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

幅広い機種に対応する、高品質の汎用ファクシミリ感熱記録紙です。ファクシミリの機種により、適合する感熱記録紙のサイズ(幅・長さ)および発色面(表面発色・裏面発色)が異なります。使用前にご確認ください。芯に品番を明記していますので、再発注される際便利です。

芯径(mm)約12(0.5インチ) 紙厚(g/m2)53 直径(mm)48 発色表面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする