DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDモチーフSJX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68935241
品番
SJX-B01F-JT
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場
ト音記号
数珠つなぎに中継連結できる
吊り下げに適した平面タイプ
絵柄全体が点灯する全点灯タイプ
屋外用
仕様
1個口
材質
PVC
形状
個装梱包:個装箱、シール
タイプ
SJV:13.5
寸法
W150×D48×H340mm、380g
定格消費電力(W)
12.9
本体寸法
320mm×32mm×130mm、260g
モード
点灯:全点灯
ケーブル長(mm)
出力,入力:各約500
関連資料:
(1.29MB)