LEDモチーフSJX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68935268 品番SJX-A02F-JT
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場
ツリー
数珠つなぎに中継連結できる
吊り下げに適した平面タイプ
絵柄全体が点灯する全点灯タイプ
屋外用

仕様1個口 材質PVC 形状個装梱包:個装箱、シール タイプSJV:18.3 寸法W540×D50×H560mm、980g 定格消費電力(W)17.5 本体寸法425mm×24mm×510mm、480g モード点灯:全点灯 ケーブル長(mm)出力,入力:各約50
関連資料:(1.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする