DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDモチーフSJX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68935286
品番
SJX-C02F-JT
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場
月と星
数珠つなぎに中継連結できる
吊り下げに適した平面タイプ
絵柄全体が点灯する全点灯タイプ
屋外用
仕様
1個口
材質
PVC
形状
個装梱包:個装箱、シール
タイプ
SJV:29.6
寸法
W625×D50×H610mm、1.28kg
定格消費電力(W)
28.2
本体寸法
595mm×20mm×515mm、660g
モード
点灯:全点灯
ケーブル長(mm)
出力,入力:各約50
関連資料:
(1.29MB)