LBP-9GR2 グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 68935295 LBP-9GR2 グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 68935295 LBP-9GR2 グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 68935295

グリーンレーザーポイントライナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68935295 品番LBP-9GR2
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー
レーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)
3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)
垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)
屋外OK
収納ケース付

仕様回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360° セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1 材質本体:ABS、台座:アルミ金具 質量(kg)2.43、970(電池含む) サイズ三脚取付部:5/8 インチ 質量(g)970(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+40 電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用) 本体寸法(mm)123×115×193 精度水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m 線幅(mm)2/5m 対応受光器:別売LBP-PRG使用 周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード) 連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる) 機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有 光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー) 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる) 防塵防水性能有:IP54相当 光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018) 警告傾斜:有(補正範囲外時ブザー音)、有:電池残量表示LED パルス幅(μs)50
関連資料:(3.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする