仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°
セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1、レーザー受光器(LBP-PRG)×1、レーザー三脚(LBP-EL2)×1
材質本体:ABS、台座:アルミ金具
質量(kg)4.03(1.63)、970(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10〜+40
電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、
本体寸法(mm)123×115×193
精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m
線幅(mm)2/5m
対応受光器: 付属LBP-PRG使用
周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)
連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)
機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有
光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動方式
到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)
防塵防水性能有 IP54相当
光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)
警告有 電池残量表示LED
パルス幅(μs)50