曜日別特売
403709-03 サラットエプロン 403709シリーズ フットマーク 68935389

403709-03 サラットエプロン 403709シリーズ フットマーク 68935389
403709-03 サラットエプロン 403709シリーズ フットマーク 68935389

サラットエプロン 403709シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68935389品番403709-03
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

すばやく水分を吸水拡散するエプロン。
表面は吸水、裏面は防水フィルムを貼り合わせた二層構造のエプロンです。
吸水拡散機能でこぼした水分をすばやく吸収し拡散。
濡れ感、べたつき感を抑えました。
胸元に面ファスナーを付け、ご自分でも着脱しやすい工夫をしました。

仕様●材質:ポリエステル100%、ポリウレタンラミネート●幅×丈:36×62cm●首周り:290~480mm(面ファスナー式)●洗濯方法:洗濯機可、脱水可、乾燥機可(80℃以下)●色:ピンクアズワン品番65-8301-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする