曜日別特売
61-801-72-4 間仕切りラック ナチュラル 61-801シリーズ アズワン 68935599

61-801-72-4 間仕切りラック ナチュラル 61-801シリーズ アズワン 68935599
61-801-72-4 間仕切りラック ナチュラル 61-801シリーズ アズワン 68935599
61-801-72-4 間仕切りラック ナチュラル 61-801シリーズ アズワン 68935599
61-801-72-4 間仕切りラック ナチュラル 61-801シリーズ アズワン 68935599
61-801-72-4 間仕切りラック ナチュラル 61-801シリーズ アズワン 68935599

間仕切りラック ナチュラル 61-801シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アズワン品番65-8304-99
内容量1セット注文コード68935599品番61-801-72-4
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥107,360
販売価格(税別)
97,600

バックヤードを簡単設営!店頭での間仕切りに使える便利な収納アイテムです。
間仕切り側はミラーになっており、姿見としてもお使いいただけます。

仕様●素材:パネル・棚/プリント紙化粧板、フレーム/スチール製 粉体塗装、前面/3mm厚ミラー●サイズ:W120×D47×H181cm、棚/W116.5×D38cm、棚厚/35mm 鏡面:W120×H178.5cm●可動棚×4枚付き 棚は14cm間隔で取り付けできます。●注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。●お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。●土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。●こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。●【送料について】北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。●画像はW60cmタイプです。アズワン品番65-8304-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする