曜日別特売
IM17RT 幻灯サンセット プロスペック 2.5寸SSS クロノ(カンジインターナショナル) 68935609

IM17RT 幻灯サンセット プロスペック 2.5寸SSS クロノ(カンジインターナショナル) 68935609
IM17RT 幻灯サンセット プロスペック 2.5寸SSS クロノ(カンジインターナショナル) 68935609
IM17RT 幻灯サンセット プロスペック 2.5寸SSS クロノ(カンジインターナショナル) 68935609
IM17RT 幻灯サンセット プロスペック 2.5寸SSS クロノ(カンジインターナショナル) 68935609
IM17RT 幻灯サンセット プロスペック 2.5寸SSS クロノ(カンジインターナショナル) 68935609

プロスペック 2.5寸SSS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個IM17RT 幻灯サンセット注文コード68935609品番IM17RT 幻灯サンセット
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【プロスペック スーパースローシンキング】プロスペック「SSS」は、オモリグ(イカメタル)専用に再設計したモデルです。名称である「SSS」はSuper(スーパー)Slow(スロー)Sinking(シンキング)を略しています。スーパースローは、従来のフォールバランスを損ねる事無く、ウエイト調整に加え。内部ウエイトの調整でバランスを調整。そしてフックを1サイズアップし、テール側の重量を上げた事とフックの抵抗感アップ効果で全体のバランスを合わせています。また、フックサイズを上げた事で、フッキング性能も向上&バラシ軽減にも繋がります。オモリグ専用設計の「プロスペックSSS」、是非ともお試しください。

用途
【シンカー】バランスを損ねることなく、高次元で設計されたスローフォール専用ウエイト。 【ボディ】安定性抜群のABSボディ内部にウエイトを内蔵することで、安定したフォールを実現。 【フック】オモリグにおける姿勢の安定とフックアップ率の向上を考え、3寸用の一つ大きなフックを使用。さらに、触れただけで刺さってしまう細軸ハイパーカーボンフック搭載。
IM17RT 幻灯サンセット質量(g)8.5速度【エギフォール】約11.2秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)モデル2.5寸SSS
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする