プロスペック 2.5寸SSS

プロスペック 2.5寸SSS - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸SSS - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸SSS - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸SSS - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸SSS - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸SSS - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸SSS - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック 2.5寸SSS - クロノ(カンジインターナショナル)

【プロスペック スーパースローシンキング】プロスペック「SSS」は、オモリグ(イカメタル)専用に再設計したモデルです。名称である「SSS」はSuper(スーパー)Slow(スロー)Sinking(シンキング)を略しています。スーパースローは、従来のフォールバランスを損ねる事無く、ウエイト調整に加え。内部ウエイトの調整でバランスを調整。そしてフックを1サイズアップし、テール側の重量を上げた事とフックの抵抗感アップ効果で全体のバランスを合わせています。また、フックサイズを上げた事で、フッキング性能も向上&バラシ軽減にも繋がります。オモリグ専用設計の「プロスペックSSS」、是非ともお試しください。

用途【シンカー】バランスを損ねることなく、高次元で設計されたスローフォール専用ウエイト。 【ボディ】安定性抜群のABSボディ内部にウエイトを内蔵することで、安定したフォールを実現。 【フック】オモリグにおける姿勢の安定とフックアップ率の向上を考え、3寸用の一つ大きなフックを使用。さらに、触れただけで刺さってしまう細軸ハイパーカーボンフック搭載。質量(g)8.5速度【エギフォール】約11.2秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)モデル2.5寸SSS内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6893543522RT 薩摩ブラックスモーク22RT 薩摩ブラックスモーク
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935451IM01RT ホワイトレッド(レッドグロー)IM01RT ホワイトレッド(レッドグロー)
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935460IM02RT モスグリーンレッド(グロー)IM02RT モスグリーンレッド(グロー)
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935469IM03RT チャートレッド(ブルーグロー)IM03RT チャートレッド(ブルーグロー)
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935478IM04RT ピンクレッド(レッドグロー)IM04RT ピンクレッド(レッドグロー)
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935487IM05RT ネイビーレッド(グロー)IM05RT ネイビーレッド(グロー)
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935496IM06RT サファイアブルー(クリア)IM06RT サファイアブルー(クリア)
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935505IM07RT エメラルドグリーン(クリア)IM07RT エメラルドグリーン(クリア)
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935521IM08RT ルビーレッド(クリア)IM08RT ルビーレッド(クリア)
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935530IM09RT 幻灯オレンジIM09RT 幻灯オレンジ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935539IM10RT 幻灯ピンクIM10RT 幻灯ピンク
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935548IM11RT 幻灯ブラックIM11RT 幻灯ブラック
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935557IM12RT 幻灯パープルIM12RT 幻灯パープル
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935566IM13RT 幻灯SAKURAIM13RT 幻灯SAKURA
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935575IM14RT 幻灯LEMONIM14RT 幻灯LEMON
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935591IM15RT 幻灯レッドIM15RT 幻灯レッド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935600IM16RT 幻灯リーフIM16RT 幻灯リーフ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935609IM17RT 幻灯サンセットIM17RT 幻灯サンセット
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935618IM18RT 幻灯ミティアスIM18RT 幻灯ミティアス
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935627IM19RT 妖透オリーブ/ピンクゴーストIM19RT 妖透オリーブ/ピンクゴースト
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935636IM20RT 妖透アンバー/パープルゴーストIM20RT 妖透アンバー/パープルゴースト
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935645IM21RT 妖透エビレッド/オレンジゴーストIM21RT 妖透エビレッド/オレンジゴースト
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935661IM22RT 妖透ブラック/クリスタルゴーストIM22RT 妖透ブラック/クリスタルゴースト
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935670PIM.01 ヨザクラPIM.01 ヨザクラ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935679PIM.02 ナツミカンPIM.02 ナツミカン
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935688PIM.03 ラベンダーPIM.03 ラベンダー
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935697PIM.04 ピスタチオPIM.04 ピスタチオ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935706PIM.05 カステラPIM.05 カステラ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935715OIM.01 ブラックオイルOIM.01 ブラックオイル
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935740OIM.03 パープルオイルOIM.03 パープルオイル
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935749OIM.04 グリーンオイルOIM.04 グリーンオイル
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935758OIM.05 ブルーオイルOIM.05 ブルーオイル
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935731OIM.02 レッドオイルOIM.02 レッドオイル
1,330
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする