曜日別特売
IS-01-K 足踏み式消毒スタンド IS-01シリーズ The Joy Factory 68935644

足踏み式消毒スタンド IS-01シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68935644品番IS-01-K
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高さ16cm~27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。
独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でご利用頂けます。
カンガルーさんパネルが付いた足踏み式の消毒液スタンドです。

仕様●サイズ:約W25×D28×H118cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、スチレンボード(パネル)アズワン品番65-8308-20繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする