仕様●主成分:シラン末端ポリマー●色 (CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●形状保持性:良い●施工温度範囲(外気温):5 ℃ 〜 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):40 分(23 ℃ / 50 % r. h.)●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):3 %●硬度(ショアA) (CQP023-1 / ISO 7619-1):40●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.5 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):400 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):6 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):- 50 ℃ 〜 80 ℃●4時間:120 ℃●1時間:160 ℃●保存期間 (CQP016-1):カートリッジ:15 ヶ月
アズワン品番65-8310-82
危険物の類別非危険物