仕様●主成分:シラン末端ポリマー●色 (CQP001-1):ベージュ●硬化機構:湿気硬化●密度 (未硬化):1.3 kg/l●施工温度範囲(外気温)5 ℃ 〜 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):20 分(23 ℃ / 50 % r. h.)●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):3 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):30●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):200 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):2 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):- 40 ℃ 〜 80 ℃(4時間):120 ℃(1時間):140 ℃●保存期間 (CQP016-1)カートリッジ:15 ヶ月(25 ℃以下で保管)
アズワン品番65-8310-85
危険物の類別非危険物