07EX ディープインパクト/ゴールド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68935810

07EX ディープインパクト/ゴールド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68935810
07EX ディープインパクト/ゴールド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68935810
07EX ディープインパクト/ゴールド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68935810
07EX ディープインパクト/ゴールド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68935810
07EX ディープインパクト/ゴールド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68935810
07EX ディープインパクト/ゴールド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68935810

プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個07EX ディープインパクト/ゴールド注文コード68935810品番07EX ディープインパクト/ゴールド
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【プロスペックに待望のスローフォールモデル「エクスペクト」が登場!】プロスペックの使用感を変えぬまま、スローフォール&180度ターンを実現!長期に渡る試行錯誤の上で生み出した、魅惑のスローフォール&最強ダートをプロスペックボディ&使用感そのままで実現に成功しました。ただ単なるスローフォールモデルというくくりではなく、ダート直後のノーズの効果速度を落としたことでダート時に180度の鬼ターンを繰り出す、更なるハイレスポンス最強エギの誕生です。

用途
【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】魅惑のスローフォール&最強鬼ダートを使用感そのままで実現。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。
07EX ディープインパクト/ゴールド質量(g)17速度【エギフォール】約3.75秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)モデル3.5寸
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする