ハイブラックS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68935818 品番-
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

脱脂したワークを常温で1〜3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。
不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。
黒染層は極薄(0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。
鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。

仕様●容量:1ガロン(≒3.8L) アズワン品番65-8312-61 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする