82EX マジックパープル プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936178

82EX マジックパープル プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936178
82EX マジックパープル プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936178
82EX マジックパープル プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936178
82EX マジックパープル プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936178
82EX マジックパープル プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936178
82EX マジックパープル プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936178

プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個82EX マジックパープル注文コード68936178品番82EX マジックパープル
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【プロスペックに待望のスローフォールモデル「エクスペクト」が登場!】プロスペックの使用感を変えぬまま、スローフォール&180度ターンを実現!長期に渡る試行錯誤の上で生み出した、魅惑のスローフォール&最強ダートをプロスペックボディ&使用感そのままで実現に成功しました。ただ単なるスローフォールモデルというくくりではなく、ダート直後のノーズの効果速度を落としたことでダート時に180度の鬼ターンを繰り出す、更なるハイレスポンス最強エギの誕生です。

用途
【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】魅惑のスローフォール&最強鬼ダートを使用感そのままで実現。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。
82EX マジックパープル質量(g)17速度【エギフォール】約3.75秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)モデル3.5寸
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする