08EX ディープパープル/レッド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936266

08EX ディープパープル/レッド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936266
08EX ディープパープル/レッド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936266
08EX ディープパープル/レッド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936266
08EX ディープパープル/レッド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936266
08EX ディープパープル/レッド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936266
08EX ディープパープル/レッド プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936266

プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個08EX ディープパープル/レッド注文コード68936266品番08EX ディープパープル/レッド
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【プロスペックに待望のスローフォールモデル「エクスペクト」が登場!】フォール姿勢、操作性、ダート性能にこだわって仕上げました。単にフォールスピードを落としたのではなく、フォール姿勢、フォールスピードを多様なシチュエーションにも対応できる設計です。使い手のロッド操作、ラインテンション、ラインコントロールによりエギのフォール自体を調整できるよう仕上げています。3.5寸エクスペクトは、ダートと水平移動に特化した設計ですが、この3寸エクスペクトは潮切りが良く縦のアクション、縦のダートが強いモデルです。ですのでシャローエリアのストラクチャー回りでも、イカから距離を離れさせずに縦のスローフォールでより長くアピールすることを可能としました。3.5寸エクスペクトが「魅せる」エギとするならば、3寸エクスペクトはイカの視界から消すことの出来るエギです。3寸ボディでありながらオールシーズンにも対応しています。

用途
【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】魅惑のスローフォール&最強鬼ダートを使用感そのままで実現。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。
08EX ディープパープル/レッド質量(g)13速度【エギフォール】約4.1秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)モデル3.0寸
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする