プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸

プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 - クロノ(カンジインターナショナル)

【プロスペックに待望のスローフォールモデル「エクスペクト」が登場!】フォール姿勢、操作性、ダート性能にこだわって仕上げました。単にフォールスピードを落としたのではなく、フォール姿勢、フォールスピードを多様なシチュエーションにも対応できる設計です。使い手のロッド操作、ラインテンション、ラインコントロールによりエギのフォール自体を調整できるよう仕上げています。3.5寸エクスペクトは、ダートと水平移動に特化した設計ですが、この3寸エクスペクトは潮切りが良く縦のアクション、縦のダートが強いモデルです。ですのでシャローエリアのストラクチャー回りでも、イカから距離を離れさせずに縦のスローフォールでより長くアピールすることを可能としました。3.5寸エクスペクトが「魅せる」エギとするならば、3寸エクスペクトはイカの視界から消すことの出来るエギです。3寸ボディでありながらオールシーズンにも対応しています。

用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】魅惑のスローフォール&最強鬼ダートを使用感そのままで実現。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。質量(g)13速度【エギフォール】約4.1秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)モデル3.0寸内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6893622101EX ピンクマーブル01EX ピンクマーブル
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893623002EX オレンジマーブル02EX オレンジマーブル
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893623905EX スギピンク/ゴールド05EX スギピンク/ゴールド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893624806EX スギオレンジ/ゴールド06EX スギオレンジ/ゴールド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893625707EX ディープインパクト/ゴールド07EX ディープインパクト/ゴールド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893626608EX ディープパープル/レッド08EX ディープパープル/レッド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893627516EX 薩摩ピンク16EX 薩摩ピンク
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893629117EX 薩摩グリーン17EX 薩摩グリーン
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893630018EX ナチュラルフロー18EX ナチュラルフロー
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893630921EX 薩摩オレンジ21EX 薩摩オレンジ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893631822EX 薩摩ブラックスモーク22EX 薩摩ブラックスモーク
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893632723EX 桜島ピンク23EX 桜島ピンク
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893633624EX 薩摩富士オリーブ24EX 薩摩富士オリーブ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893634525EX ムラサキ霧島25EX ムラサキ霧島
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893636130EX マグマブラック30EX マグマブラック
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936370SD1EX 薩摩伝承オリーブ黒影SD1EX 薩摩伝承オリーブ黒影
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936379SD2EX 薩摩伝承グリーン黒影SD2EX 薩摩伝承グリーン黒影
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936388SD3EX 薩摩伝承ブラックグリーン赤影SD3EX 薩摩伝承ブラックグリーン赤影
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936397SD4EX 薩摩伝承オリーブ赤影SD4EX 薩摩伝承オリーブ赤影
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936406SD5EX 薩摩伝承オリーブ黒霧SD5EX 薩摩伝承オリーブ黒霧
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893641570EX アジゴールドⅡ70EX アジゴールドⅡ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893644072EX 薩摩富士オリーブ/レッド72EX 薩摩富士オリーブ/レッド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893644973EX 薩摩ブラウン73EX 薩摩ブラウン
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893645877EX マジックアワー77EX マジックアワー
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893646778EX マジックピンク78EX マジックピンク
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893647679EX マジックオレンジ79EX マジックオレンジ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893648580EX マジックレッド80EX マジックレッド
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893650181EX マジックブラック81EX マジックブラック
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893651082EX マジックパープル82EX マジックパープル
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893643171EX アジレッドⅡ71EX アジレッドⅡ
1,330
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする