79EX マジックオレンジ プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936476

79EX マジックオレンジ プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936476
79EX マジックオレンジ プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936476
79EX マジックオレンジ プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936476
79EX マジックオレンジ プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936476
79EX マジックオレンジ プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936476
79EX マジックオレンジ プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸 クロノ(カンジインターナショナル) 68936476

プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.0寸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個79EX マジックオレンジ注文コード68936476品番79EX マジックオレンジ
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【プロスペックに待望のスローフォールモデル「エクスペクト」が登場!】フォール姿勢、操作性、ダート性能にこだわって仕上げました。単にフォールスピードを落としたのではなく、フォール姿勢、フォールスピードを多様なシチュエーションにも対応できる設計です。使い手のロッド操作、ラインテンション、ラインコントロールによりエギのフォール自体を調整できるよう仕上げています。3.5寸エクスペクトは、ダートと水平移動に特化した設計ですが、この3寸エクスペクトは潮切りが良く縦のアクション、縦のダートが強いモデルです。ですのでシャローエリアのストラクチャー回りでも、イカから距離を離れさせずに縦のスローフォールでより長くアピールすることを可能としました。3.5寸エクスペクトが「魅せる」エギとするならば、3寸エクスペクトはイカの視界から消すことの出来るエギです。3寸ボディでありながらオールシーズンにも対応しています。

用途
【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】魅惑のスローフォール&最強鬼ダートを使用感そのままで実現。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。
79EX マジックオレンジ質量(g)13速度【エギフォール】約4.1秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)モデル3.0寸
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする